text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Gedore sleeksleutel 133 95 mm


Artikelnummer
Lengte (m) 456
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 95
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 38.4
Kopbreedte klein (mm) 194
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 456
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 95
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 38.4
Kopbreedte klein (mm) 194
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 9300
HS- en goederencode
Type Slogging Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2150.950.001
EAN 4010886640173
UBB 240120125309
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6401740

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.