text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel K 37 L 115 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, uitvoering gun-metal, Gebruik KB 6470 en KB 6475 vanaf 95 mm, vanaf SW 95 mm gebruik nr.

Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 115
Lengte (m) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 115
Lengte (m) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 67
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 12520
HS- en goederencode
Model K 37 L 115
Type Impact Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, uitvoering gun-metal, Gebruik KB 6470 en KB 6475 vanaf 95 mm, vanaf SW 95 mm gebruik nr.

Artikelnummers

Artikelnummer G2346.985.001
EAN 4010886633182
UBB 203120530183
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6331860

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.