text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Slaghuls TX K19 E 12


Artikelnummer
Totale lengte (mm) 38
Diameter 16
Grootte (TX) 12
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 38
Diameter 16
Grootte (TX) 12
Lengte (m) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Sleuteldiepte (mm) 10
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 72
HS- en goederencode
Type Impact Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2245.120.001
EAN 4010886622339
UBB 240122726542
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6223380

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.