text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore schroevendraaier


Artikelnummer 0D278753
Totale lengte (mm)
Gewicht 36
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Kleminrichting Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 170
Gewicht 36
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 36
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0D278753
EAN 4060833014014
UBB 500695007624
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3301401
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.