text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ratelsleutel


Artikelnummer 9Z950529
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 59
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 160
Sleutelwijdte steek (mm) 10
Gewicht 59
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 10
Kopbreedte steek (mm) 22.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 21.2
Kophoogte steek (mm) 5.8
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 8.2
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 70
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z950529
EAN 4060833008532
UBB 500694951384
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300853
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.