text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ratelsleutel


Artikelnummer 9F184908
Lengte (m) 190
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 15
Sleutelwijdte klein (mm) 14
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 9.4
Kophoogte groot (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 190
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 15
Sleutelwijdte klein (mm) 14
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 9.4
Kophoogte groot (mm) 10
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 30.7
Kopbreedte groot (mm) 27.7
Rateluitvoering Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 150
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9F184908
EAN 4060833008952
UBB 500694957571
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300895
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.