text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ratelsleutel


Artikelnummer 7X257843
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 982
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 423
Sleutelwijdte steek (mm) 32
Gewicht 982
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 32
Kopbreedte steek (mm) 64.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 59.5
Kophoogte steek (mm) 13
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 17
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 1140
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7X257843
EAN 4060833008693
UBB 500694954503
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300869
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.