text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ratelsleutel


Artikelnummer 5D871867
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 560
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 325
Sleutelwijdte steek (mm) 24
Gewicht 560
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 24
Kopbreedte steek (mm) 52.3
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 47.9
Kophoogte steek (mm) 11.5
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 14.5
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 560
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5D871867
EAN 4060833008891
UBB 500694956334
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300889
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.