text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ratel


Artikelnummer 7U502501
Gewicht 154
Lengte (m) 165
Geïsoleerd 1000 V Nee
Explosieveilig Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Ja
Aansluitmaat (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 154
Lengte (m) 165
Geïsoleerd 1000 V Nee
Explosieveilig Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Ja
Aansluitmaat (mm) 6.3
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Geïntegreerde deblokkering Ja
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 130
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7U502501
EAN 4060833001564
UBB 500694872184
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300156
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.