text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore krachtdoppen K 20 6 mm


Machinaal aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, bronsgrijs afgewerkt, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm) 6
Lengte (m) 23
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 6
Lengte (m) 23
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 3
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode
Model K 20 6
Type Impact Socket

Omschrijving

Machinaal aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, bronsgrijs afgewerkt, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2209.060.001
EAN 4010886619810
UBB 240122718622
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6198170

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.