text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore combinatiesleutel


Artikelnummer 7X686297
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 416
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 312
Sleutelwijdte steek (mm) 27
Gewicht 416
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 27
Kopbreedte steek (mm) 59.8
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 41
Kophoogte steek (mm) 14.6
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 9.5
Rateluitvoering Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 400
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7X686297
EAN 4060833009836
UBB 500694970509
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300983
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.