text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore combinatiesleutel


Artikelnummer 6F042280
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 78
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 175
Sleutelwijdte steek (mm) 14
Gewicht 78
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 14
Kopbreedte steek (mm) 31
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 22
Kophoogte steek (mm) 9
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 5.8
Rateluitvoering Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6F042280
EAN 4060833009706
UBB 500694968545
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300970
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.