text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore combinatiesleutel


Artikelnummer 3Q069578
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 37
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 131
Sleutelwijdte steek (mm) 10
Gewicht 37
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 10
Kopbreedte steek (mm) 22.2
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 16
Kophoogte steek (mm) 7.2
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 4.7
Rateluitvoering Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 35
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q069578
EAN 4060833009669
UBB 500694967711
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300966
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.