text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore combinatiesleutel


Artikelnummer 2U669558
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 62
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 155
Sleutelwijdte steek (mm) 12
Gewicht 62
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 12
Kopbreedte steek (mm) 26.6
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 19
Kophoogte steek (mm) 8
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 5.5
Rateluitvoering Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2U669558
EAN 4060833009683
UBB 500694968131
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300968
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.