text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 7 3/4AF


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 148
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 230
Gewicht 148
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 3/4 inch
Kopbreedte steek (mm) 42
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 28
Kophoogte steek (mm) 6.5
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 11.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 3/4 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 160
HS- en goederencode
Model 7 3/4AF
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2110.191.001
EAN 4010886609996
UBB 203122577000
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6099940

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.