text.skipToContent text.skipToNavigation

Ringinsteekgereedschap 7218-17 sleutelwijdte 17 mm 14 x 18 mm chroom-vanadiumsta


Artikelnummer 6B744934
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Lengte (m) 63.6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 21.5
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 17
Uitvoering Ringkoppeling
Lengte (m) 63.6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 17
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 21.5
Kophoogte groot (mm) 12
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 30
Kopbreedte groot (mm) 27.2
Rateluitvoering Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 125
HS- en goederencode
Model 7218
Type Ring End Fitting

Artikelnummers

Artikelnummer 6B744934
EAN 4002805728178
UBB 500642808652
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7693630
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.