Kerfnagels & -pennen
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
Kerfnagels & -pennen
U39750
U39750.012.0050
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
Gaffelkerfpen type E ASME ASME B18.8.2 Koolstofstaal Elektrolytisch verzinkt 1/8X1/2
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Lengte
A (nom.)
0.125
Materiaalsoort
Koolstofstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
1/2 Inch
A (nom.)
0.125
Materiaalsoort
Koolstofstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Afmetingen
F (max.)
0.166
A (max.)
0.125
A (min.)
0.123
B ≈
0.134
E
0.013
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.8.2
Artikelnummers
Artikelnummer
U39750.012.0050
EAN
8712423087286
UBB
500626514631
UNSPSC
31162400