text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Aluminium box L900xB490xH380mm 140 l met klapdeksel en cilinderslot


De aluminium boxen van het merk TECWERK zijn weer-, temperatuur- en corrosiebestendig. Hefboomsluitingen en 2 gelijksluitende cilindersloten en boringen voor loodjes of hangslot. Stof- en spatwaterdicht door een rubber afdichting rondom in het frameprofiel. Met veerhandgrepen, met kunststoflaag. Stevig deksel. Temperatuurbereik: -40 °C tot +180 °C

Artikelnummer 5I216611
Inhoud (ml) 140
Materiaal Aluminium
Stapelbaar Nee
Toegestane werkbelasting (kg) 60
Buitenbreedte (mm) 490
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 140
Materiaal Aluminium
Stapelbaar Nee
Toegestane werkbelasting (kg) 60
Buitenbreedte (mm) 490
Buitenhoogte (mm) 380
Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 7500
HS- en goederencode

Omschrijving

De aluminium boxen van het merk TECWERK zijn weer-, temperatuur- en corrosiebestendig. Hefboomsluitingen en 2 gelijksluitende cilindersloten en boringen voor loodjes of hangslot. Stof- en spatwaterdicht door een rubber afdichting rondom in het frameprofiel. Met veerhandgrepen, met kunststoflaag. Stevig deksel. Temperatuurbereik: -40 °C tot +180 °C

Artikelnummers

Artikelnummer 5I216611
EAN 4015448951315
UBB 500751221895
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 2000447954
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.