text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Tuimelplug KDH 3


Artikelnummer
Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. K
Gewicht per stuk (g) 11.99
Info
  • Nrec = Aanbevolen belasting in kN.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 2,25.
  • Staalbreuk of buiging van de haak is bepalend voor de maximale belasting.
    • KD & KDH= Staal.
    • K= Kunststof.
HS- en goederencode
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fischer
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Type nr. K
Gewicht per stuk (g) 11.99
Info
  • Nrec = Aanbevolen belasting in kN.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 2,25.
  • Staalbreuk of buiging van de haak is bepalend voor de maximale belasting.
    • KD & KDH= Staal.
    • K= Kunststof.
HS- en goederencode

Afmetingen

Diepte holle ruimte (min.) 27
d-D M3
Boor ø 12
L (mm) 80
Plaatdikte (min.) 51
Nrec 0.07
Type KDH-3

Artikelnummers

Artikelnummer 63260.002.003
EAN 4006209801826
UBB 500500643076
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 080182

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.