text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

fischer Reduceerstuk RD 3/4


Artikelnummer
Uitvoering Binnen- en buitendraad
Hulslengte (mm) 21.5
Materiaal Staal
Materiaal Staal
Maat 2 (metrisch) 16
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Binnen- en buitendraad
Hulslengte (mm) 21.5
Materiaal Staal
Materiaal Staal
Maat 2 (metrisch) 16
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 1054
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63483.160.001
EAN 4048962253801
UBB 500729353697
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 537214

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.