text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Plug S 8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. S
Gewicht per stuk (g) 1.4
Info
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond
  • Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. S
Gewicht per stuk (g) 1.4
Info
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond
  • Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.
HS- en goederencode

Afmetingen

Baksteen ≥ Mz12 0.5
Cellenbeton ≥ PB4, PP4 (G4) 0.07
Beton ≥ C20/25 0.6
D (mm) 8
Boordiepte (min.) 55
Boor ø 8
L (mm) 40
Kalkzandsteen ≥ KS12 0.55
Type S 8
Hout- of spaanplaatschroeven 4.5

Artikelnummers

Artikelnummer 63100.080.001
EAN 4006209501085
UBB 950372001368
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 050108
NATO Stock Nummer 5340-17-706-3323

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.