text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Plug S 14


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. S
Gewicht per stuk (g) 7.25
Info
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond
  • Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 14 mm
Merken Fischer
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Type nr. S
Gewicht per stuk (g) 7.25
Info
  • Toelaatbare belasting in kN bij de grootst mogelijke schroefdiameter (vet gedrukte waarden), en een juiste montage van de plug in een dragende ondergrond
  • Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.
HS- en goederencode

Afmetingen

Cellenbeton ≥ PB4, PP4 (G4) 0.4
Beton ≥ C20/25 1.85
D (mm) 14
Boordiepte (min.) 90
Boor ø 14
L (mm) 75
Type S 14
Hout- of spaanplaatschroeven 10

Artikelnummers

Artikelnummer 63100.140.001
EAN 4006209501146
UBB 950372001699
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 050114

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.