text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Plug M 6 S


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Materiaal Kunststof
Gehard Nee
Merken Fischer
Kleur Beige
Materiaalsoort Kunststof
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Materiaal Kunststof
Gehard Nee
Merken Fischer
Kleur Beige
Materiaalsoort Kunststof
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. MS
Gewicht per stuk (g) 1.12
Info
  • Plug type MS is toepasbaar met bevestigingsartikelen met metrische schroefdraad.
  • Toelaatbare belasting omvat de veiligheidsfactor 7.
HS- en goederencode

Afmetingen

Baksteen Mz12 0.24
Beton ≥ C20/25 0.3
d-D M6
Boordiepte (min.) 55
Boor ø 8
L (mm) 40
Kalkzandsteen ≥ KS12 0.24
Type M6 S

Artikelnummers

Artikelnummer 63160.060.001
EAN 4006209501528
UBB 950372022802
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 50152

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.