text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer Nylon keilbout M 5


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fischer
Materiaalsoort Glasvezel versterkt kunststof
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. M
Gewicht per stuk (g) 2.75
Info
  • Tinst= Aandraaimoment in Nm.
  • Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding in beton.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Merken Fischer
Materiaalsoort Glasvezel versterkt kunststof
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. M
Gewicht per stuk (g) 2.75
Info
  • Tinst= Aandraaimoment in Nm.
  • Toelaatbare belasting (kN) voor één enkel anker in een meervoudig niet kritische verbinding in beton.
  • Toelaatbare belasting is inclusief veiligheidsfactor 5
HS- en goederencode

Afmetingen

Beton ≥ C20/25 1.1
d-D M5
Boordiepte (min.) 45
Boor ø 10
L (mm) 35
Tinst 4

Artikelnummers

Artikelnummer 63400.050.001
EAN 4006209505052
UBB 950372003752
UNSPSC 31161607
Fabrikant artikelnummer 050505

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.