text.skipToContent text.skipToNavigation

fischer metalen isolatieplug DHM 40


Artikelnummer
Uitvoering Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (m) 80
Materiaal Staal
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 50
Geschikt voor gasbeton Ja
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Overig
Kwaliteitsklasse Overig
Lengte (m) 80
Materiaal Staal
Boorgatdiameter (mm) 8
Boorgatdiepte (mm) 50
Geschikt voor gasbeton Ja
Geschikt voor houtdraadbout Nee
Met rand Ja
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband Nee
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 16.269
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63958.040.001
EAN 4048962246940
UBB 500670717098
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 536253

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.