text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Doorsteekanker ThruFast Staal Elektrolytisch verzinkt 12X110


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Maxxfast
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 103.952
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 12 mm
Lengte 110 mm
Merken Maxxfast
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 103.952
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
    • do = Boordiameter
    • s = Sleutelwijdte
    • ring ø = Ring diameter
    • df = Gat in constructie
    • h1 = Aanbevolen boordiepte
    • h(nom) = Minimale boordiepte
    • hef = Effectieve verankeringsdiepte
    • Scr,N = Hartafstand karakteristiek
    • Ccr,N = Randafstand karakteristiek
    • tfix(max) = Klembereik
    • Tinst = Aandraaimoment in Nm
    • Nrec = Aanbevolen belasting in kN
    • De toelaatbare belasting geldt voor 1 afzonderlijk anker, bij niet gescheurd beton (drukzone) met een kwaliteit C20/25, incl. partiële veiligheidsfactor γf= 1,4 en indien de Scr, N en Ccr, N niet onderschreden worden.
HS- en goederencode

Afmetingen

Ccr, N 98
d-D M12
df 14
D (mm) 12
do 12
h (nom.) 77
h1 85
hef 65
L (mm) 110
Nrec 9.92
Ring ø 24
s 19
Scr, N 195
tfix(max.) 18
Tinst 60

Artikelnummers

Artikelnummer 30550.120.110
EAN 8715494322836
UBB 500577351314
UNSPSC 31162101

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.