text.skipToContent text.skipToNavigation

Stelring met binnenzeskant stelschroef met kratereind DIN ≈705-A Automatenstaal met ISO 4029 12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Gewicht per stuk (g) 24.95
Info
  • Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916).
  • Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met ISO 4029
HS- en goederencode
NATO Stock Number (NSN) 3040-12-148-9281
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 12 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Gewicht per stuk (g) 24.95
Info
  • Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916).
  • Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met ISO 4029
HS- en goederencode
NATO Stock Number (NSN) 3040-12-148-9281

Afmetingen

b (js14) 12
d1 12
d2(h13) 22
d3 6
D (mm) 12

Normeringen

DIN ≈705-A

Artikelnummers

Artikelnummer 37810.120.001
EAN 8715492770936
UBB 950356013355
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.