text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Plug 4Fast Kunststof Nylon (polyamide) 6MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Maxxfast
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Gewicht per stuk (g) 0.466
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Merken Maxxfast
Kleur Grijs
Materiaalsoort Kunststof
Gewicht per stuk (g) 0.466
Info
  • Alleen volle verpakkingen toegestaan.
HS- en goederencode

Afmetingen

Baksteen ≥ Mz12 0.9
Hout-/spaanplaatschroeven 4.5
Beton ≥ C20/25 1.1
D (mm) 6
Boordiepte (min.) 50
Boor ø 6
L (mm) 30

Artikelnummers

Artikelnummer 30505.060.001
EAN 8715494343237
UBB 500577348377
UNSPSC 31162103

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.