text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom U.32T TREKKERS 20-200 MM


Artikelnummer 7R180328
Uitvoering Stuurwieltrekker
Max. trekkracht (N) 58.86
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 227
Breedte van haakvoet (mm) 215
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Stuurwieltrekker
Max. trekkracht (N) 58.86
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 227
Breedte van haakvoet (mm) 215
Diepte van haakvoet (mm) 150
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['20', '200']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 290
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 3304
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7R180328
EAN 3148510680613
UBB 500639269223
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.32T6-20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.