text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom U.310 BUITENTREKKERS


Artikelnummer 8G968310
Uitvoering Steekas-trekker
Max. trekkracht (N) 98.1
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 250
Diepte van haakvoet (mm) 250
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Steekas-trekker
Max. trekkracht (N) 98.1
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 250
Diepte van haakvoet (mm) 250
Schaalindeling Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['15', '250']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 250
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 5771
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8G968310
EAN 3148510752082
UBB 500639253466
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer U.310-250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.