text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom STEEKSLEUTEL 8X10MM


Artikelnummer 4L141164
Lengte (m) 137
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 10
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 4.2
Kophoogte groot (mm) 4.2
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 137
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 10
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 4.2
Kophoogte groot (mm) 4.2
Kopbreedte klein (mm) 19
Kopbreedte groot (mm) 22
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 4L141164
EAN 3148511023778
UBB 500638270479
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.8X10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.