text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom STEEKSLEUTEL 6X7MM


Artikelnummer 4O020447
Lengte (m) 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 7
Sleutelwijdte klein (mm) 6
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 3.7
Kophoogte groot (mm) 3.7
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 7
Sleutelwijdte klein (mm) 6
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 3.7
Kophoogte groot (mm) 3.7
Kopbreedte klein (mm) 15
Kopbreedte groot (mm) 17.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 25
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 4O020447
EAN 3148511023679
UBB 500638269240
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.6X7
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.