text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom STEEKSLEUTEL 36X41MM


Artikelnummer 5L892667
Lengte (m) 381
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 41
Sleutelwijdte klein (mm) 36
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 12.3
Kophoogte groot (mm) 12.3
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 381
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 41
Sleutelwijdte klein (mm) 36
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 12.3
Kophoogte groot (mm) 12.3
Kopbreedte klein (mm) 78
Kopbreedte groot (mm) 87
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 939
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 5L892667
EAN 3148511024935
UBB 500638267004
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.36X41
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.