text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom STEEKSLEUTEL 26X28MM


Artikelnummer 6F163705
Lengte (m) 285
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 28
Sleutelwijdte klein (mm) 26
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 9.5
Kophoogte groot (mm) 9.5
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 285
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 28
Sleutelwijdte klein (mm) 26
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 9.5
Kophoogte groot (mm) 9.5
Kopbreedte klein (mm) 59.5
Kopbreedte groot (mm) 64
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 366
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 6F163705
EAN 3148511024614
UBB 500638263615
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.26X28
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.