text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom STEEKSLEUTEL 25X28MM


Artikelnummer 6D579539
Lengte (m) 285
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 28
Sleutelwijdte klein (mm) 25
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 9.5
Kophoogte groot (mm) 9.5
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 285
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 28
Sleutelwijdte klein (mm) 25
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 9.5
Kophoogte groot (mm) 9.5
Kopbreedte klein (mm) 59.5
Kopbreedte groot (mm) 64
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 364
HS- en goederencode
Type Open End Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 6D579539
EAN 3148511024577
UBB 500638263466
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.25X28
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.