text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom STEEKSLEUTEL 10X11MM


Artikelnummer 7T728516
Lengte (m) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 4.9
Kophoogte groot (mm) 4.9
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 4.9
Kophoogte groot (mm) 4.9
Kopbreedte klein (mm) 23
Kopbreedte groot (mm) 25
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 52
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7T728516
EAN 3148511023839
UBB 500638254887
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 44.10X11
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.