text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss 38400.15-80 SwissGrip Evo schroevendraaier voor Torx®-schroeven


Artikelnummer
Gewicht 38
Totale lengte (mm) 175
Grootte (TX) 15
Klinglengte (mm) 80
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 38
Totale lengte (mm) 175
Grootte (TX) 15
Klinglengte (mm) 80
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 38
HS- en goederencode
Type Torx Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0508.015.080
EAN 7610733079230
UBB 241124990821
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 8400.15-80

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.