text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 5/16 SLEUF 8,0 L. 41MM


Artikelnummer 4V257217
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 8
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 7.94
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4V257217
EAN 3148510246581
UBB 500639092252
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ES.208
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.