text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 5/16 SLEUF 10 L. 41MM


Artikelnummer 0Y625098
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 10
Bleddikte (mm) 1.6
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 10
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 10
Bleddikte (mm) 1.6
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 7.94
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y625098
EAN 3148510246611
UBB 500639092419
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ES.210
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.