text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 5/16 6 KANT 8 L 30MM


Artikelnummer 1L467933
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 7.94
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 7.94
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 13
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1L467933
EAN 3148510233895
UBB 500639078491
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EH.208
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.