text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 4MM SLEUF 4,0 L. 28MM


Artikelnummer 7W370904
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.5
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 4
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.5
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 4
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7W370904
EAN 3148510245836
UBB 500639088888
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ES.004
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.