text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 4MM SLEUF 2,0 L. 28MM


Artikelnummer 6R085489
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 2
Bleddikte (mm) 0.4
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 2
Bleddikte (mm) 0.4
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 3
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6R085489
EAN 3148510245782
UBB 500639088219
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ES.002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.