text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 1/4 SLEUF 5,5 L. 50MM


Artikelnummer 7O260896
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 0.8
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 5.5
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 0.8
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 11
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7O260896
EAN 3148510248325
UBB 500639093656
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ES.605.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.