text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 1/4 SLEUF 4,0 L. 50MM


Artikelnummer 5M767457
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.5
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 4
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.5
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 9
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5M767457
EAN 3148510248301
UBB 500639093243
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ES.604
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.