text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 1/4 SLEUF 3,5 L. 50MM


Artikelnummer 7P450016
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.6
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 3.5
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.6
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 8
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7P450016
EAN 3148510248295
UBB 500639093086
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer ES.603.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.