text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 1/4 RESISTORX 27 L 25 MM


Artikelnummer 9R186697
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening T-ster met pin (TR)
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 4.96
Aandraaivoorziening T-ster met pin (TR)
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 6
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9R186697
EAN 3148510258904
UBB 500639119246
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EXR.127
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.