text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 1/4 RESISTORX 20 L 70 MM


Artikelnummer 1F770387
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening T-ster met pin (TR)
Totale lengte (mm) 70
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 3.84
Aandraaivoorziening T-ster met pin (TR)
Totale lengte (mm) 70
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1F770387
EAN 3148510258386
UBB 500639118669
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EXR.120L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.