text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SCHROEFBITS 1/4 IPR 15


Artikelnummer 4H524793
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 15
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 15
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 15
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 5
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4H524793
EAN 3148518088510
UBB 500639120475
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer EXRP.115
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.