text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Moersleutels, verstelbaar, ERGO™, centrale moer, brede bek, rubberen handgreep, gefosfateerd


Verstelbare moersleutels ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO™-proces.Extra brede bekopening met kortere handgreep dan een standaardsleutel, voor gebruik op plekken met weinig ruimte.Bek valt er niet uit, ook niet bij maximale opening van de sleutel.De kop combineert een smal ontwerp voor betere toegang met sterkte, voor de beste prestaties.Laserschaal in mm voor afstelling en nauwkeurige metingen.Rubberen handgreep bestand tegen Skydrol en olie.Hoogwaardige staallegering uit één stuk.Fosfaat afwerking, precisiegehard en roestwerende behandeling.Linksdraaiende schroef.Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 en BS 6333.Maximaal comfort met minimale inspanning door het ergonomische ontwerp.De ergonomisch ontworpen handgreep van thermoplastische elastomeer verspreidt de druk gelijkmatig over de hand, waardoor de kans op werkgerelateerd letsel afneemt.De handgreep voelt nooit te warm of te koud, en is bestand tegen olie en vet. Zacht oppervlak met veel wrijving, minder kans op wegglijden.Parallelle bekken in een hoek van 15° voor een stevige grip en het beste bereik.Hogere capaciteit en betere toegankelijkheid met bredere bek en kortere handgreep.Zeer sterk dankzij precisie-uitharding en hoogwaardige staallegering

Artikelnummer K0003.000.205
Lengte (m) 218
Max. sleutelwijdte (mm) 38
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
Merken Bahco
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 218
Max. sleutelwijdte (mm) 38
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 348.2
HS- en goederencode
Type Adjustable Wrench

Omschrijving

Verstelbare moersleutels ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO™-proces.Extra brede bekopening met kortere handgreep dan een standaardsleutel, voor gebruik op plekken met weinig ruimte.Bek valt er niet uit, ook niet bij maximale opening van de sleutel.De kop combineert een smal ontwerp voor betere toegang met sterkte, voor de beste prestaties.Laserschaal in mm voor afstelling en nauwkeurige metingen.Rubberen handgreep bestand tegen Skydrol en olie.Hoogwaardige staallegering uit één stuk.Fosfaat afwerking, precisiegehard en roestwerende behandeling.Linksdraaiende schroef.Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 en BS 6333.Maximaal comfort met minimale inspanning door het ergonomische ontwerp.De ergonomisch ontworpen handgreep van thermoplastische elastomeer verspreidt de druk gelijkmatig over de hand, waardoor de kans op werkgerelateerd letsel afneemt.De handgreep voelt nooit te warm of te koud, en is bestand tegen olie en vet. Zacht oppervlak met veel wrijving, minder kans op wegglijden.Parallelle bekken in een hoek van 15° voor een stevige grip en het beste bereik.Hogere capaciteit en betere toegankelijkheid met bredere bek en kortere handgreep.Zeer sterk dankzij precisie-uitharding en hoogwaardige staallegering

Artikelnummers

Artikelnummer K0003.000.205
EAN 7314150110988
UBB 427123008729
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 9031
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.