text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Verstelbare sleutel 62 P 24 max. 63 mm lengte 610 mm


Artikelnummer
Gewicht 3358
Lengte (m) 605
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 63
Uitvoering vonkarm Nee
Schaal (mm) 0 - 63
Getest volgens ISO 6787 Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 3358
Lengte (m) 605
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 63
Uitvoering vonkarm Nee
Schaal (mm) 0 - 63
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 3410
HS- en goederencode
Type Adjustable Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2560.062.610
EAN 4010886636084
UBB 240123047963
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6360880

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.